耕運機 タイヤのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
133件の「耕運機 タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 5.00-12」、「農機具タイヤ」、「耕運機 車輪」などの商品も取り扱っております。
耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TA BRIDGESTONE(ブリヂストン)ランキング1位
1本
7,598税込8,358
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

一般耕うん機用タイヤ AR10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ランキング2位
BRIDGESTONE(ブリヂストン)一般耕うん機用タイヤ AR10
パターンAR10材質ゴムプライ2PR
1本
6,298税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耕うん機用タイヤ 水田・畑向 U10L BRIDGESTONE(ブリヂストン)ランキング3位
1本
13,980税込15,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

一般耕うん機用タイヤ AR12 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ランキング4位
1本
10,980税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一般耕うん機用タイヤ AR11 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ランキング5位
1本
10,980税込12,078
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(2個)
24,980税込27,478
3日以内出荷


STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
1個
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。 旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や 身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、 長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。 畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火油タンク容量R2.3クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式始動方式リコイルスターター (手動) 式タイヤタイプ3.50-5エンジン総排気量(cm3)163出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
239,800税込263,780
3日以内出荷

四輪駆動トラクターの前輪用タイヤで操作性と耐久性に優れています。
タイヤタイプTT
1本
9,598税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
1個
2,188税込2,407
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
18,980税込20,878
3日以内出荷


1本
38,980税込42,878
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
21,980税込24,178
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)2.2車輪径(Φmm)356車輪幅(mm)76規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として仕様車輪のみ軸径(Φmm)20質量(kg)1.05車輪径(Φmm)218材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)81ボス径(Φmm)37.5許容荷重(N)830関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)車輪タイプ空気入りプライ2
1個
2,298税込2,528
当日出荷